Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
9Q363539
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
Mini lijadora Red Rooster en maletín de plástico Plato de 50mm 1/4» PT Entrada de aire 0.74m/s
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Q363539
Carrera (mm)
50
Velocidad de rotación (1/min)
15000
Peso de la máquina (kg)
0.54
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
50
Vibraciones (m/s²)
0.74
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
50
Velocidad de rotación (1/min)
15000
Peso de la máquina (kg)
0.54
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
50
Vibraciones (m/s²)
0.74
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Q363539
EAN
8717981325610
UBB
500636710807
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RRS-60152K