Carracas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Carracas
6R238970
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
Mini carraca Rodac 3/8» cuadrada 41Nm 200RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R238970
Anchura
50
Altura
50
Longitud (mm)
196
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
50
Altura
50
Longitud (mm)
196
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
41
Par de apriete máx. (Nm)
41
Modelo de carraca
Sí
Volumen de aire necesario
114
Codigo SA
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R238970
EAN
8717659232615
UBB
500632159959
UNSPSC
27111753
Artículo del fabricante nr
RC584