Válvulas
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
5Q553687
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
Mini ball valve 9.73 mm G 1/8 inch internal/external thread RIEGLER
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q553687
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Diámetro nominal conexión 2
1/8 pulgada (6)
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
10
Temperatura del fluido (continua)
-10-70
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
Latón
Diámetro nominal conexión 2
1/8 pulgada (6)
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar)
10
Temperatura del fluido (continua)
-10-70
Diámetro nominal conexión 1
1/8 pulgada (6)
Carcasa de protección de superficie
Niquelado
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q553687
EAN
4047322081146
UBB
500582530191
UNSPSC
40141613
Artículo del fabricante nr
103343