text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Taladros para piedra y hormigón 8X100


Artículo No. 6E335654
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6E335654
EAN 4058546288105
UBB 500718055717
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471182
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.