text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladros HDE 10 RQX

Artículo No. 0W724452
Consumo nominal (W) 725
Peso de la máquina (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Inserción de la herramienta UNF de 3/8x24 pulgadas

Especificaciones

Consumo nominal (W) 725
Peso de la máquina (kg) 1.4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Inserción de la herramienta UNF de 3/8x24 pulgadas
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 4000
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672199
Model HDE 6 RQ
Type Rotary Drill

Números de artículo

Artículo No. 0W724452
EAN 4002395229611
UBB 500513627009
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 010150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.