text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladros B2E 16 RLD

Artículo No. 1G150282
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.2
Luz del portabrocas (mm) 16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Inserción de la herramienta M18x2,5
Tipo de portabrocas Otro

Especificaciones

Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 4.2
Luz del portabrocas (mm) 16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Inserción de la herramienta M18x2,5
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 750
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600

Números de artículo

Artículo No. 1G150282
EAN 4002395227198
UBB 500513551001
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933380482
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.