Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
8Q060778
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
Milwaukee Taladro de percusión SB 2-35 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q060778
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
4.2
Luz del portabrocas (mm)
16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
50
Momento de torsión máx. (Nm)
57
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1010
Peso de la máquina (kg)
4.2
Luz del portabrocas (mm)
16 - 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
50
Momento de torsión máx. (Nm)
57
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
35
Potencia de salida (W)
505
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
40
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 800
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1800
Marca
Milwaukee
Model
SB 2-35 D
Type
Percussion Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q060778
EAN
4002395227280
UBB
500513725928
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933380507