Martillos de demolición
Todas las categorías
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
2P575535
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
Milwaukee Taladro de percusión PLH 32 XE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P575535
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
3.6
Energía máx. de un golpe (J)
3.8
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
16
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
900
Peso de la máquina (kg)
3.6
Energía máx. de un golpe (J)
3.8
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
16
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
32
Número máx. de carreras (1/min)
4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 800
Marca
Milwaukee
Model
PLH 32 XE
Type
Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P575535
EAN
4002395233342
UBB
500513711316
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933400069