Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
5E839695
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
Milwaukee Taladro de percusión PLH 28 XE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E839695
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3.6
Energía máx. de un golpe (J)
4.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
800
Peso de la máquina (kg)
3.6
Energía máx. de un golpe (J)
4.1
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1000
Marca
Milwaukee
Model
PLH 28 XE
Type
Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E839695
EAN
4002395005499
UBB
500513711233
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933446800