Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
9O239774
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
Milwaukee Taladro de percusión PLH 20
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O239774
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
1.9
Energía máx. de un golpe (J)
2
Luz del portabrocas (mm)
5 - 12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
1.9
Energía máx. de un golpe (J)
2
Luz del portabrocas (mm)
5 - 12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
20
Potencia de salida (W)
310
Longitud del cable de conexión (m)
6
Número máx. de carreras (1/min)
4400
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 3700
Vibración según EN 60745 (m/s²)
10.2
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672191
Model
PLH 20
Type
Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O239774
EAN
4002395237531
UBB
500513711076
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933408070