text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PH 30 POWER X


Artículo No. 4A754909
Consumo nominal (W) 1030
Peso de la máquina (kg) 2.9
Energía máx. de un golpe (J) 3.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1030
Peso de la máquina (kg) 2.9
Energía máx. de un golpe (J) 3.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 40
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 30
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 82
Número máx. de carreras (1/min) 3800
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 850
Marca Milwaukee
Model PH 30
Type PH 30 POWER X

Números de artículo

Artículo No. 4A754909
EAN 4002395234967
UBB 500513710169
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933396420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.