Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
1T369281
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
Milwaukee Taladro de percusión PH 28 X
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1T369281
Longitud (mm)
250
Consumo nominal (W)
820
Peso de la máquina (kg)
2.9
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (mm)
250
Consumo nominal (W)
820
Peso de la máquina (kg)
2.9
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 900
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
PH 28 X
Type
Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933396392