text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PFH 26


Artículo No. 8D075407
Consumo nominal (W) 725
Peso de la máquina (kg) 2.4
Energía máx. de un golpe (J) 2.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 26
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 725
Peso de la máquina (kg) 2.4
Energía máx. de un golpe (J) 2.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 26
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1250
Marca Milwaukee
Model PFH 26
Type Hammer

Números de artículo

Artículo No. 8D075407
EAN 4002395239832
UBB 500513709435
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933428230
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.