text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
8K118591
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
Milwaukee Taladro de percusión PFH 24 E
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K118591
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
670
Peso de la máquina (kg)
2.4
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
670
Peso de la máquina (kg)
2.4
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
24
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 3700
Marca
Milwaukee
Model
PFH 24 E
Safety
PFH 24 E
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K118591
EAN
4002395235834
UBB
500513709351
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933411470
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando