Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
2L506512
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
Milwaukee Taladro de percusión PDE 16 RP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L506512
Consumo nominal (W)
630
Peso de la máquina (kg)
2
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
59
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
630
Peso de la máquina (kg)
2
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
59
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
16
Potencia de salida (W)
315
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 950
Marca
Milwaukee
Type
PDE 16 RP
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933409206