Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
9H053191
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
Milwaukee Taladro de percusión PD2E 24 RST
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H053191
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
3.1
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
45
Momento de torsión máx. (Nm)
56
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
3.1
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
45
Momento de torsión máx. (Nm)
56
Inserción de la herramienta
1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
22
Potencia de salida (W)
505
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
24
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 1450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 3400
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672191
Model
PD2E 24 RST
Type
Percussion Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H053191
EAN
4002395228553
UBB
500513708858
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
4933380796