text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PD2E 24 R


Artículo No. 1M286641
Consumo nominal (W) 1020
Peso de la máquina (kg) 3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1020
Peso de la máquina (kg) 3
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 22
Potencia de salida (W) 540
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 24
Número máx. de carreras (1/min) 40000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3200
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672199
Model PD2E 24 R
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 1M286641
EAN 4002395238651
UBB 500513708692
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933419595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.