text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PD2E 22 R


Artículo No. 2N059504
Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 2.9
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 56
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 850
Peso de la máquina (kg) 2.9
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 56
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 20
Potencia de salida (W) 460
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 22
Número máx. de carreras (1/min) 40000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 3200
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672199
Model PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933419570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.