text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro de percusión PD-705


Artículo No. 2Y147962
Consumo nominal (W) 705
Peso de la máquina (kg) 1.9
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 15
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 705
Peso de la máquina (kg) 1.9
Luz del portabrocas (mm) 13 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 15
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 15
Potencia de salida (W) 355
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 48000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 3000
Marca Milwaukee
Model PD-705
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. 2Y147962
EAN 4002395243914
UBB 500513708932
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933431955
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.