text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Milwaukee Taladro de percusión KANGO 750 S


Artículo No. 7K390640
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 8.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 50
Energía máx. de un golpe (J) 11.9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 80
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1550
Peso de la máquina (kg) 8.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 50
Energía máx. de un golpe (J) 11.9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 80
Número máx. de carreras (1/min) 2740
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 300 - 300
Marca Milwaukee
Codigo SA
Type Breaking Hammer

Números de artículo

Artículo No. 7K390640
EAN 4002395235193
UBB 500513644178
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 4933398600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.