Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
0L089591
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
Milwaukee Taladro de percusión KANGO 545 S
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L089591
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
6.7
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
8.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
65
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Consumo nominal (W)
1300
Peso de la máquina (kg)
6.7
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
8.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
65
Número máx. de carreras (1/min)
2840
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
450 - 450
Type
KANGO 545 S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L089591
EAN
4002395234073
UBB
500513644095
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933398200