text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Taladro DE 13 RP


Artículo No. 1Z680766
Consumo nominal (W) 630
Peso de la máquina (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 59
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 630
Peso de la máquina (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 59
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 520
Tipo de portabrocas Otro
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 950
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672199
Model DE 13 RP
Type Rotary Drill

Números de artículo

Artículo No. 1Z680766
EAN 4002395235346
UBB 500513574862
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 4933409194
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.