Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
0X095844
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
Milwaukee Sockwave Punta destornillador Torx de impacto TX40 1/4» Hex 50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X095844
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
50
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X095844
EAN
4002395385522
UBB
500649461190
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
4932430890