Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
0R879759
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Torx Destornillador TX27 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R879759
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R879759
EAN
4002395385461
UBB
500649460366
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
4932430884