Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7T548192
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
Milwaukee Sockwave Impact Duty Punta destornillador ranurado 0.8 x 4.5mm 1/4» Hex 25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T548192
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
5.5
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
0.8
Apto para funcionamiento con impacto
Sí
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Milwaukee
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T548192
EAN
4002395385645
UBB
500649463337
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
4932430902