Herramientas inalámbricas
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
Sierras
Sierras de sable
0Y866476
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
MILWAUKEE Sierras de cinta M18FBS85-202C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y866476
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
3.9
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 165
Longitud de la cinta de sierra (mm)
898.52
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Peso con paquete de baterías (kg)
3.9
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 165
Longitud de la cinta de sierra (mm)
898.52
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Model
M18 FBS85-202C
Type
M18 FBS85-202C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y866476
EAN
4058546293963
UBB
500710385799
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933471497