Accesorios
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
Accesorios
Sierras
Sierras de banda
5K694971
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
MILWAUKEE Sierras de cinta M12 FBS64-402C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K694971
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 174
Longitud de la cinta de sierra (mm)
776.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 174
Longitud de la cinta de sierra (mm)
776.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Model
M12 FBS64-402C
Type
M12 FBS64-402C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K694971
EAN
4058546346324
UBB
500582471446
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478441