Accesorios
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
Accesorios
Sierras
Sierras de banda
8M394326
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
MILWAUKEE Sierras de cinta M12 FBS64-0C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M394326
Tensión nominal (V)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 174
Longitud de la cinta de sierra (mm)
776.3
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Model
M12 FBS64-0C
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Velocidad de la correa (m/min)
0 - 174
Longitud de la cinta de sierra (mm)
776.3
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Model
M12 FBS64-0C
Type
M12 FBS64-0C
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M394326
EAN
4058546346317
UBB
500583541890
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478440