text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Sierras circulares FMCS66-0C


Artículo No. 5C005249
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 7.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 66
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 203
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.87
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 7.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 66
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 203
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.87
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4000
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Model M18 FMCS66-0C
Type M18 FMCS66-0C

Números de artículo

Artículo No. 5C005249
EAN 4058546325060
UBB 500718079733
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933472110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.