text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Sierras circulares FCSG66-121C 12AH


Artículo No. 0Z138454
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 5.6
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 5.6
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 50
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5800
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 FCSG66-121C
Type M18 FCSG66-121C

Números de artículo

Artículo No. 0Z138454
EAN 4058546288235
UBB 500718076929
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933471195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.