text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Sierras de calar
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
0M722248
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
Milwaukee Sierra de calar JSPE 135 TX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0M722248
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
135
Carrera en vacío (1/min)
800 - 3000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Carrera (mm)
26
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Profundidad de corte en madera (mm)
135
Carrera en vacío (1/min)
800 - 3000
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
30
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm)
10
Rango de giro (°)
-45 - 45
Marca
Milwaukee
Codigo SA
Ver
Model
JSPE 135 TX
Type
Jigsaw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M722248
EAN
4002395232529
UBB
500513643675
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
4933381230