text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Decoupeerzaag FSPE 110 X


Artikelnummer 2P765967
Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 710
Machinegewicht (kg) 2.5
Snijdiepte in hout (mm) 120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 500 - 3000
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 710
Machinegewicht (kg) 2.5
Snijdiepte in hout (mm) 120
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 500 - 3000
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 30
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 10
Zwenkbereik (°) -45 - 45
Merk Milwaukee
Goederencode 84672290
Model FSPE 110 X
Type Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 2P765967
EAN 4002395229185
UBB 500513600840
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 4933357990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.