text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sierra circular MCS 66


Potente motor de 1800 vatios y 4000 rpm. La tecnología de corte en seco proporciona un corte de metal rápido, limpio y sin rebabas. Corta acero, acero inoxidable, aluminio, panel de espuma aislante. Gran profundidad de corte de 66 mm. Exclusivo cierre de protección de la viruta para una rápida eliminación de los residuos y el cambio de la cuchilla. Palanca para un corte de inmersión rápido y eficaz. Se suministra con una hoja puntiaguda de 42 dientes.

Artículo No. 2K228183
Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 6.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 203
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.87
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1800
Peso de la máquina (kg) 6.4
Profundidad de corte (90°) (mm) 66
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 203
Agujero de la hoja de sierra (mm) 15.87
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 4000
Marca Milwaukee
Model MCS 66
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 2K228183
EAN 4002395000432
UBB 500513670140
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 4933440615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.