Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
4H500340
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
Milwaukee Sierra circular CS85SB
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4H500340
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
6.6
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
67
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
235
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
50
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
6.6
Profundidad de corte (90°) (mm)
85
Profundidad de corte (45°) (mm)
67
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
235
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
50
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4500 - 4500
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672230
Model
CS 85 SB
Type
Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H500340
EAN
4002395137411
UBB
500650591026
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933451117