text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sierra circular CS85CBE


Artículo No. 2K434799
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 67
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 7.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 85
Profundidad de corte (45°) (mm) 67
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 235
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 60
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4500 - 4500
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672230
Model CS 85 CBE
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 2K434799
EAN 4002395137404
UBB 500650590861
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933451116
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.