Sierras circulares
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras circulares
8Y831650
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
Milwaukee Sierra circular CS 60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Y831650
Consumo nominal (W)
1600
Peso de la máquina (kg)
4.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
61
Profundidad de corte (45°) (mm)
49
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
184
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
56
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
1600
Peso de la máquina (kg)
4.8
Profundidad de corte (90°) (mm)
61
Profundidad de corte (45°) (mm)
49
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
184
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
56
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5800 - 5800
Type
CS 60
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Y831650
EAN
4002395238361
UBB
500513573385
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
4933419225