Martillo
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Martillo
8Q833197
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
Milwaukee Cordless Taladro de percusión HD18 HX-0
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8Q833197
Tensión nominal (V)
18
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4200
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4200
Número de baterías incluidas
0
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672191
Model
HD18 HX-0
Type
HD18 HX-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q833197
EAN
4002395239689
UBB
500513623792
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
4933408320