Amoladoras
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras
4Y601286
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
Milwaukee Rectificadora recta WCE 30 /2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y601286
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.3
Diámetro del disco (mm)
125
Profundidad de corte (mm)
30 - 30
Inserción de la herramienta (mm)
14
Marca
Milwaukee
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.3
Diámetro del disco (mm)
125
Profundidad de corte (mm)
30 - 30
Inserción de la herramienta (mm)
14
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672985
Model
WCE 30
Type
Wall Chaser
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y601286
EAN
4002395228980
UBB
500513750413
UNSPSC
27111905
Artículo del fabricante nr
4933383855