text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Puntas GEN 3 TX30 90MM


Artículo No. 1W787898
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 90
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 90
Tamaño (TX) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno

Números de artículo

Artículo No. 1W787898
EAN 4058546294748
UBB 500708646376
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 4932471575
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.