text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

MILWAUKEE Pulidoras M12 FTB-0


Artículo No. 7J425120
Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 80
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2500
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 1.1
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 80
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2500
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Model M12 FTB-0
Type M12 FTB-0

Números de artículo

Artículo No. 7J425120
EAN 4058546326111
UBB 500583153050
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933472215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.