text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Productos SDS+ 5,5X210


Artículo No. 0K400349
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 5.5
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Type Concrete Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0K400349
EAN 4058546288921
UBB 500573744108
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471264
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.