text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multitaladros 6X200


Artículo No. 6V389244
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6V389244
EAN 4058546287269
UBB 500718052581
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932471098
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.