Compresores de pistón
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
Compresores
Compresores de pistón
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K921210
Color
Otro
Amperaje (A)
22
Peso
15.7
Presión máx. (bar)
9.31
Velocidad de rotación (1/min)
2000
Nivel de potencia acústica
79
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Amperaje (A)
22
Peso
15.7
Presión máx. (bar)
9.31
Velocidad de rotación (1/min)
2000
Nivel de potencia acústica
79
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
18
Cantidad de suministro (kg)
0.48
Capacidad del depósito
7.6
Con arranque y parada automáticos
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
135
Tipo de lubricación
Ninguno
Móvil
Sí
Accionamiento
Direct
Con válvula antirretorno
Sí
Tamaño de conexión salida
Otro
Type
M18 FAC-0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
4933472166