Herramientas inalámbricas
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
Amoladoras
7V125504
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
Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V125504
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
8500 - 8500
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XB-0X
Type
M18 ONEFSAG125XB-0X
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V125504
EAN
4058546346249
UBB
500583305858
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933478433