text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ TALADRO ELÉCTRICO FDD3-502X


Artículo No. 2M758747
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 89
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Luz del portabrocas (mm) 13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 89
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 89
Momento de torsión máx. (Nm) 158
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 158-158
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2100
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 FDD3-502X
Type Driver Drill

Números de artículo

Artículo No. 2M758747
EAN 4058546376574
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933479863
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.