Atornillador
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
Atornillador
5H824970
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ TALADRO ELÉCTRICO FDD3-402C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H824970
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.1
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
89
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.1
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
89
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
89
Momento de torsión máx. (Nm)
158
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
16-17
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-2100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Model
FDD3-402C
Type
Percussion Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H824970
EAN
4058546418397
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933492472