Atornillador
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Atornillador
1T663333
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ TALADRO DE IMPACTO FPD3-502X
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1T663333
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Momento de torsión máx. (Nm)
158
Impactos (1/min)
33000
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
16-16
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-2100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Momento de torsión máx. (Nm)
158
Impactos (1/min)
33000
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
16-16
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-2100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Milwaukee
Codigo SA
84672110
Model
M18 FPD3-502X
Type
Percussion Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T663333
UBB
500729681055
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4933479860