text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C


Artículo No. 1L001977
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 5.4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600-6600
Número de baterías incluidas 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 12
Peso con paquete de baterías (kg) 5.4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600-6600
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Model M18 ONEFLAG230XPDB -122C
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 1L001977
EAN 4058546360658
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478783
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.