text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FIW2F12-0X Impact Wrench 1/2" Square Drive 339Nm 2400RPM


Artículo No. 3B289672
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 124
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 339
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3400
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 16 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 124
Peso con paquete de baterías (kg) 1.8
Momento de torsión máx. (Nm) 339
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3400
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 16 - 16
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2400
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Codigo SA 84672920
Model M18 FIW2F12-0X
Type M18 FIW2F12-0X

Números de artículo

Artículo No. 3B289672
EAN 4058546346348
UBB 500581669552
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933478443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.