text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X


Artículo No. 9P500021
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000-11000
Número de baterías incluidas 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 2.4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000-11000
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Milwaukee
Model M18 BLSAG125XPD-402X
Type Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 9P500021
EAN 4058546413965
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933492646
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.